MADISON Nyissa meg emelkedéskor az ultra alacsony folyadékkapcsolót


Szűrő
Vezeték mérete: 1 / 8 " , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , úszó átm.: 1.88 " , Magasság: 2.25 " , Max. Nyomás: 25 psi , Max. Feszültség: 240 , Beépítési: Függőleges , Üzemi hőm. Hatótávolság: 221 fok F max. , Teljes hossz: 2.25 " , szár hossza: 1.63 " , Kapcsoló funkció: Megnyitás emelkedéskor , VA minősítés: 30
StílusModelltest anyagaElektromos kapcsolatokÚszó anyagSzár anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
M4400-ULL-NC
316 Stainless Steel22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólomBuna N.316 SS€160.08
B
M8020-ULL-NC
316 Stainless Steel22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólompolipropilén316 SS€98.82
C
M9000-ULL-NC
Kynar22 ga. PTFE bevonatú 24 "ólomKynarKynar€129.31
D
M8000-ULL-NC
polipropilén22 ga. MTW bevonatú 24 "ólompolipropilénpolipropilén€122.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?