CHERNE Sure-Grip dugók


A Cherne Sure-Grip dugók ideálisak a leágazó vezetékek, levegő/víz csővezetékek, bemenetek/kimenetek/csomópontok ideiglenes vagy végleges blokkolására tesztelési és karbantartási alkalmazásokhoz. Ezt a dugót a tömítéshez a cső kimenetébe lehet nyomni. Cherne is kínál mechanikus dugók olyan alkalmazásokhoz alkalmasak, amelyek szoros mechanikus tömítést igényelnek....Olvass tovább

Szűrő
Típus: Mechanikai
StílusModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
271158
1.5 "1.48 "1.63" -ig22 psi/50 láb2.5 "polipropilén€8.85
A
271208
2"1.89 "2.09" -ig22 psi/50 láb3"polipropilén€10.80
A
271308
3"2.89 "3.09" -ig13 psi/30 láb3.7 "polipropilén€11.55
A
271408
4"3.87 "4.09" -ig13 psi/30 láb3.5 "polipropilén€17.53

Jellemzők

  • Ezek a dugók polipropilén felépítésűek, hogy megakadályozzák a véletlen ütések és a nagy nyomás okozta sérüléseket.
  • Természetes gumi O-gyűrűvel rendelkeznek, amely megakadályozza a víz/levegő szivárgását a kimenet lezárásakor.
  • Ezek a dugók négyzet alakú fejjel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megfogja a dugót, miközben lezárja / kinyitja a cső bemenetét / kimenetét.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell felszerelni a Cherne Sure-Grip csatlakozókat?

Ezek a dugók menetmentes kialakításúak, és egyszerűen benyomhatók a bemeneti / kimeneti nyílásba az alapos tömítés érdekében.

A Cherne Sure-Grip dugókhoz külső tömítőanyag szükséges a szivárgásmentes tömítéshez?

Nem, ezeknek a dugóknak a természetes gumi vége biztonságosan megragadja a csőnyílás belsejét, hogy megakadályozza a folyadékok kiszivárgását még nagy nyomású körülmények között is.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?