CENTURY VB2074 párolgási hűtő motor 115V Ball Ccwle | AC2CYZ 2HTL2

CENTURY VB2074 párolgási hűtőmotor, 115 V golyós Ccwle

Raktáron
Tétel: AC2CYZ Modell: VB2074Kereszthivatkozás: 2HTL2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€414.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató hűtő motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 C
CsapágyakLabda
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56Z
Teljes terhelésű erősítők10.6
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely7 15 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaGyűrű
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramPárologtató hűtő
Motor hővédelmekocsi
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésGyűrű
Adattábla fordulat / perc1725
Sebességek száma1
Teljes hossz9.437 "
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Gyűrű Dia.2-1 / 2 "
Csenget a csengőközpontba7.437 "
ForgásCCWLE
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.0875
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8501404040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPFelszerelésAdattábla fordulat / percSebességek számaForgásFeszültségÁr
CENTURY VB2034 párologtató hűtőmotor 115v Ccwle Ball | AC2CYQ 2HTK3 VB20346.51/3Gyűrű17251CCWLE115€387.89
CENTURY VB2034B párologtató hűtőmotor 115v Rev Ball | AC2CYR 2HTK4 VB2034B6.51/3Bölcső17251CW / CCW115€342.07
CENTURY SVB2034 párologtató hűtő motor Ccwle 115v golyó | AC2CYT 2HTK5 SVB20346.5/3.61 / 3, 1 / 10Gyűrű1725/11402CCWLE115€390.45
CENTURY SVB2034B párologtató hűtő motor 115v gömbfordulat | AC2CYU 2HTK6 SVB2034B6.9/3.41 / 3, 1 / 6Bölcső1725/11402CW / CCW115€462.20
CENTURY VB2054 párologtató hűtő motorgömb 115v Ccwle | AC2CYV 2HTK7 VB20547.81/2Gyűrű17251CCWLE115€307.85
CENTURY VB2054B párologtató hűtő motoros bölcső 115v | AC2CYW 2HTK8 VB2054B7.81/2Bölcső17251CW / CCW115€433.39
CENTURY SVB2054 párologtató hűtő motorgömb Ccwle 115v | AC2CYX 2HTK9 SVB20548.5/4.11 / 2, 1 / 6Gyűrű1725/11402CCWLE115€364.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY VB2074 párolgási hűtőmotor, 115 V golyós Ccwle
€414.96 /Mértékegység