CENTURY VB2034B párologtató hűtőmotor 115v Rev Ball | AC2CYR 2HTK4

CENTURY VB2034B párologtató hűtőmotor, 115 V fordulatszámú golyó

Raktáron
Tétel: AC2CYR Típus: VB2034BKereszthivatkozás: 2HTK4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€324.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató hűtő motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 C
CsapágyakLabda
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56Z
Teljes terhelésű erősítők6.5
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely7 15 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramPárologtató hűtő
Motor hővédelmekocsi
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1725
Sebességek száma1
Teljes hossz9.437 "
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Gyűrű Dia.2-1 / 2 "
Csenget a csengőközpontba7.437 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.5 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.6375
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8501404040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPFelszerelésAdattábla fordulat / percSebességek számaForgásFeszültségÁr
CENTURY VB2034 párologtató hűtőmotor 115v Ccwle Ball | AC2CYQ 2HTK3 VB20346.51/3Gyűrű17251CCWLE115€358.29
CENTURY SVB2034 párologtató hűtő motor Ccwle 115v golyó | AC2CYT 2HTK5 SVB20346.5/3.61 / 3, 1 / 10Gyűrű1725/11402CCWLE115€402.14
CENTURY SVB2034B párologtató hűtő motor 115v gömbfordulat | AC2CYU 2HTK6 SVB2034B6.9/3.41 / 3, 1 / 6Bölcső1725/11402CW / CCW115€433.64
CENTURY VB2054 párologtató hűtő motorgömb 115v Ccwle | AC2CYV 2HTK7 VB20547.81/2Gyűrű17251CCWLE115€317.08
CENTURY VB2054B párologtató hűtő motoros bölcső 115v | AC2CYW 2HTK8 VB2054B7.81/2Bölcső17251CW / CCW115€410.57
CENTURY SVB2054 párologtató hűtő motorgömb Ccwle 115v | AC2CYX 2HTK9 SVB20548.5/4.11 / 2, 1 / 6Gyűrű1725/11402CCWLE115€375.66
CENTURY SVB2054H párologtató hűtőmotor 230v-os gömb Auto | AC2CYY 2HTL1 SVB2054H4.41 / 2, 1 / 6Gyűrű1725/11402CCWLE230€367.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY VB2034B párologtató hűtőmotor, 115 V fordulatszámú golyó
€324.90 /Mértékegység