Mennyezeti sugárzás csillapítók
DAYTON
A Dayton mennyezeti sugárzási csappantyúk korlátozzák a sugárzó hő átadását a padló mennyezete vagy a tető mennyezet szerelvény rejtett helyébe. Ezek a csappantyúk acélból készültek, amelyek lezárják a légcsatorna -csatornát, és megakadályozzák a hő és láng bejutását a szellőzőrendszeren keresztül. Továbbá olvadó lánccal vannak felszerelve, amely ellenáll a kioldásnak, amíg a hőmérséklet el nem éri a 165 ° F -ot, és azonnal lezárja a hozzáférést a HVAC ventilátorokhoz és a csatornahálózathoz (amikor a link olvadni kezd). Válasszon a mennyezeti sugárzási csillapítók széles választékából, amelyek 11.125 és 12.25 hüvelyk magasságban kaphatók.
További információ
Modell szám3DPF7
Harmonizációs Kódex8481809050
AnyagHorganyzott acél váz
TételMennyezeti sugárzási csillapító
MegjegyzésekNem megvilágított egységeknél UL 555 osztályozással, osztályozása 3-4 órás tűzállósággal
Mélység3-3 / 4 "