CENTURY SVB2074BV1 párologtató hűtőmotor 115V bölcső | AC2CZD 2HTL6

CENTURY SVB2074BV1 párologtató hűtőmotor 115 V bölcső

Raktáron
Tétel: AC2CZD Modell: SVB2074BV1Kereszthivatkozás: 2HTL6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€572.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató hűtő motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 C
CsapágyakLabda
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56
Teljes terhelésű erősítők9.8/6.4
HP3 / 4, 1 / 3
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely7 15 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramPárologtató hűtő
Motor hővédelmekocsi
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1725/1140
Sebességek száma2
Teljes hossz9 13 / 16 "
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Gyűrű Dia.2-1 / 2 "
Csenget a csengőközpontba7.437 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8501404040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésCsapágyakHázMotorház kialakításamotor típusaAdattábla fordulat / percSebességek számaTeljes hosszÁr
CENTURY VB2074B párolgási hűtő motor 115v Auto Ball | AC2CZA 2HTL3 VB2074BOsztott fázisúLabdaNyissa ki a CseppállóNyissa ki a CseppállóOsztott fázisú172519 13 / 16 "€488.51
CENTURY SV2104V1L1 párologtató hűtőmotor 1 LE 115v 2 sebesség | AC7MEE 38P091 SV2104V1L1Kondenzátor-StartUjjNyisd kiNyisd kiKondenzátor-Start1725/11402-€637.27
CENTURY V1104BL párolgási hűtőmotor 1-7/8 hüvelykes hosszúság | AE3LAQ 5DVX1 V1104BLKondenzátor-StartLabdaNyisd kiNyisd kiKondenzátor-Start1725111.75 "€671.76
CENTURY SV2104HV2 párolgási hűtőmotor 230v hüvely | AE8UDE 6FJF4 SV2104HV2Kondenzátor-StartUjjNyisd kiNyisd kiKondenzátor-Start1725/1140212.125 "€725.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY SVB2074BV1 párologtató hűtőmotor 115 V bölcső
€572.89 /Mértékegység