CENTURY V1104BL párolgási hűtőmotor 1-7/8 hüvelykes hosszúság | AE3LAQ 5DVX1

CENTURY V1104BL párologtató hűtőmotor, 1-7/8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE3LAQ Típus: V1104BLKereszthivatkozás: 5DVX1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€671.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató hűtő motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 C
CsapágyakLabda
HázNyisd ki
Keret56
Teljes terhelésű erősítők14.4/6.6-tól 7.2-ig
HP1
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely9.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramPárologtató hűtő
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1725
Sebességek száma1
Teljes hossz11.75 "
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Gyűrű Dia.2-1 / 2 "
Csenget a csengőközpontba7.5 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.346
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésCsapágyakHázMotorház kialakításamotor típusaAdattábla fordulat / percSebességek számaTeljes hosszÁr
CENTURY VB2074B párolgási hűtő motor 115v Auto Ball | AC2CZA 2HTL3 VB2074BOsztott fázisúLabdaNyissa ki a CseppállóNyissa ki a CseppállóOsztott fázisú172519 13 / 16 "€488.51
CENTURY SVB2074BV1 párologtató hűtőmotor 115V bölcső | AC2CZD 2HTL6 SVB2074BV1Osztott fázisúLabdaNyissa ki a CseppállóNyissa ki a CseppállóOsztott fázisú1725/114029 13 / 16 "€572.89
CENTURY SV2104V1L1 párologtató hűtőmotor 1 LE 115v 2 sebesség | AC7MEE 38P091 SV2104V1L1Kondenzátor-StartUjjNyisd kiNyisd kiKondenzátor-Start1725/11402-€637.27
CENTURY SV2104HV2 párolgási hűtőmotor 230v hüvely | AE8UDE 6FJF4 SV2104HV2Kondenzátor-StartUjjNyisd kiNyisd kiKondenzátor-Start1725/1140212.125 "€725.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY V1104BL párologtató hűtőmotor, 1-7/8 hüvelyk hosszúság
€671.76 /Mértékegység