CENTURY SV2104V1L1 párologtató hűtőmotor 1 LE 115v 2 sebesség | AC7MEE 38P091

CENTURY SV2104V1L1 párologtató hűtő motor 1 LE 115v 2 sebesség

Raktáron
Tétel: AC7MEE Modell: SV2104V1L1Kereszthivatkozás: 38P091

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€637.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató hűtő motor
CsapágyakUjj
HázNyisd ki
Keret56Z
Teljes terhelésű erősítők12.7/7.6
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramPárologtató hűtő
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1725/1140
Sebességek száma2
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5/8
A tengely hossza2.125
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésCsapágyakHázMotorház kialakításamotor típusaAdattábla fordulat / percSebességek számaTeljes hosszÁr
CENTURY VB2074B párolgási hűtő motor 115v Auto Ball | AC2CZA 2HTL3 VB2074BOsztott fázisúLabdaNyissa ki a CseppállóNyissa ki a CseppállóOsztott fázisú172519 13 / 16 "€488.51
CENTURY SVB2074BV1 párologtató hűtőmotor 115V bölcső | AC2CZD 2HTL6 SVB2074BV1Osztott fázisúLabdaNyissa ki a CseppállóNyissa ki a CseppállóOsztott fázisú1725/114029 13 / 16 "€572.89
CENTURY V1104BL párolgási hűtőmotor 1-7/8 hüvelykes hosszúság | AE3LAQ 5DVX1 V1104BLKondenzátor-StartLabdaNyisd kiNyisd kiKondenzátor-Start1725111.75 "€671.76
CENTURY SV2104HV2 párolgási hűtőmotor 230v hüvely | AE8UDE 6FJF4 SV2104HV2Kondenzátor-StartUjjNyisd kiNyisd kiKondenzátor-Start1725/1140212.125 "€725.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY SV2104V1L1 párologtató hűtő motor 1 LE 115v 2 sebesség
€637.27 /Mértékegység