CENTURY SV2104HV2 párolgási hűtőmotor 230v hüvely | AE8UDE 6FJF4

CENTURY SV2104HV2 párologtató hűtőmotor 230 V hüvely

Raktáron
Tétel: AE8UDE Modell: SV2104HV2Kereszthivatkozás: 6FJF4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€725.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató hűtő motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 C
CsapágyakUjj
HázNyisd ki
Keret56Z
Teljes terhelésű erősítők6.4/3.9
HP1, 1 / 3
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely10 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramPárologtató hűtő
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1725/1140
Sebességek száma2
Teljes hossz12.125 "
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Gyűrű Dia.2-1 / 2 "
Csenget a csengőközpontba7.5 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
Hővédelemkocsi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.9625
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésCsapágyakHázMotorház kialakításamotor típusaAdattábla fordulat / percSebességek számaTeljes hosszÁr
CENTURY VB2074B párolgási hűtő motor 115v Auto Ball | AC2CZA 2HTL3 VB2074BOsztott fázisúLabdaNyissa ki a CseppállóNyissa ki a CseppállóOsztott fázisú172519 13 / 16 "€488.51
CENTURY SVB2074BV1 párologtató hűtőmotor 115V bölcső | AC2CZD 2HTL6 SVB2074BV1Osztott fázisúLabdaNyissa ki a CseppállóNyissa ki a CseppállóOsztott fázisú1725/114029 13 / 16 "€572.89
CENTURY SV2104V1L1 párologtató hűtőmotor 1 LE 115v 2 sebesség | AC7MEE 38P091 SV2104V1L1Kondenzátor-StartUjjNyisd kiNyisd kiKondenzátor-Start1725/11402-€637.27
CENTURY V1104BL párolgási hűtőmotor 1-7/8 hüvelykes hosszúság | AE3LAQ 5DVX1 V1104BLKondenzátor-StartLabdaNyisd kiNyisd kiKondenzátor-Start1725111.75 "€671.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY SV2104HV2 párologtató hűtőmotor 230 V hüvely
€725.30 /Mértékegység