Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CENTURY ORM1016V1 Motor Psc 1/6 LE 1075rpm 208-230v 48y Tenv | AD9UDA 4UY74

CENTURY ORM1016V1 motor Psc 1/6 LE 1075rpm 208-230v 48y Tenv

Raktáron
Tétel: AD9UDA Típus: ORM1016V1Kereszthivatkozás: 4UY74
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
€236.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5.625 "
Csavar kör Dia.5.187 "
Kondenzátor szükséges2MDV2
HázTeljesen zárt légterelés
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők0.8-0.9
HP1/6
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely3.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásOEM cserék
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítésének típusaStud
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésCsap / lyuk
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma1
Teljes hossz7.375 "
Fázis1
ForgásCCWLE
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza3.75 "
Stud minta3-5/8 x 3-5/8"
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.915
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHPCsapágyakTest Dia.HzSzigetelési osztályÓlomhosszHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Ár
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 LE 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Labda5.625 "60B-7"60 fok C€652.89
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 LE 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Labda5.625 "50/60B-8.375 "60 fok C€666.21
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 LE 3200 ford/perc 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4Labda5-11 / 16 "50/60B-6"40 fok C€635.71
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 LE 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Labda5-11 / 16 "60B-5.25 "60 fok C€631.95
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 LE 1075 208/min 230-48v 4y Oao | AA12JFE 954NXNUMX OAN4603/4Labda5-11 / 16 "60B-8.375 "60 fok C€647.36
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 LE 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4Labda5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 fok C€881.53
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 LE 1550 Rpm 115v 42y Nyitva | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Ujj5"60B-4.25 "60 fok C€518.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY ORM1016V1 motor Psc 1/6 LE 1075rpm 208-230v 48y Tenv
€236.28 /Mértékegység