Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 LE 3200 ford/perc 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952

CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 LE 3200 Rpm 460v 48y Oao

Raktáron
Tétel: AA4JFC Modell: OAN470Kereszthivatkozás: 12N952
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
€635.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5-11 / 16 "
Csavar kör Dia.5.15 "
Kondenzátor szükséges2MDV4
HázOpen Air-Over
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők0.9
HP1/4
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely6"
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásOEM cserék
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaSáv
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésSáv
Adattábla fordulat / perc3200
Sebességek száma1
Teljes hossz8.75 "
Fázis1
ForgásCCWLE
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2.75 "
Stud méret# 8-32 x 1/2 "
Hővédelemkocsi
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.86
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHPCsapágyakTest Dia.HzSzigetelési osztályÓlomhosszHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Ár
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 LE 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Labda5.625 "60B-7"60 fok C€652.89
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 LE 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Labda5.625 "50/60B-8.375 "60 fok C€666.21
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 LE 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Labda5-11 / 16 "60B-5.25 "60 fok C€631.95
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 LE 1075 208/min 230-48v 4y Oao | AA12JFE 954NXNUMX OAN4603/4Labda5-11 / 16 "60B-8.375 "60 fok C€647.36
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 LE 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4Labda5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 fok C€881.53
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 LE 1550 Rpm 115v 42y Nyitva | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Ujj5"60B-4.25 "60 fok C€518.61
CENTURY 160A Motor Psc 1/3 LE 1625 Rpm 208-230V 48y Oao | AB9VEX 2FGP4 160A1/3-5.625 "60B-6.125 "60 fok C€355.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 LE 3200 Rpm 460v 48y Oao
€635.71 /Mértékegység