CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 LE 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951

CENTURY OAN1076V1 motor Psc 3/4 LE 1075 RPM 460v 48y Oao

Raktáron
Tétel: AA4JFB Modell: OAN1076V1Kereszthivatkozás: 12N951

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€701.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor szükséges2MDV8
HázOpen Air-Over
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők2.8
HP3/4
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely8.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C
Motoros alkalmazásOEM cserék
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaSáv
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésSáv
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma1
Teljes hossz10.25 "
Fázis1
ForgásCCWLE
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.875 "
Hővédelemkocsi
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.42
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHPCsapágyakTest Dia.HzSzigetelési osztályÓlomhosszHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Ár
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 LE 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Labda5.625 "60B-7"60 fok C€587.61
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 LE 3200 ford/perc 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4Labda5-11 / 16 "50/60B-6"40 fok C€674.65
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 LE 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Labda5-11 / 16 "60B-5.25 "60 fok C€663.85
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 LE 1075 208/min 230-48v 4y Oao | AA12JFE 954NXNUMX OAN4603/4Labda5-11 / 16 "60B-8.375 "60 fok C€685.66
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 LE 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4Labda5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 fok C€925.59
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 LE 1550 Rpm 115v 42y Nyitva | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Ujj5"60B-4.25 "60 fok C€534.18
CENTURY 160A Motor Psc 1/3 LE 1625 Rpm 208-230V 48y Oao | AB9VEX 2FGP4 160A1/3-5.625 "60B-6.125 "60 fok C€388.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY OAN1076V1 motor Psc 3/4 LE 1075 RPM 460v 48y Oao
€701.40 /Mértékegység