Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SZÁZADI OPV747 Motor Psc 1/7 LE 1550 rpm 115v 42y Nyitott | AA4JFJ 12N958

CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 LE 1550 RPM 115V 42y Nyitva

Raktáron
Tétel: AA4JFJ Modell: OPV747Kereszthivatkozás: 12N958
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
€534.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM csere motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5"
Kondenzátor szükségesBeleértve
HázNyisd ki
Keret42Y
Teljes terhelésű erősítők2.5/2.1/1.6
HP1/7, 1/11, 1/25
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely4.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok C
Motoros alkalmazásOEM cserék
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítésének típusaJúlius
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésJúlius
Adattábla fordulat / perc1550/1300/1050
Sebességek száma3
Teljes hossz6.75 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2.5 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3875
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHzCsapágyakTest Dia.Szigetelési osztályHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésMotorház kialakításaÁr
SZÁZAD OTEB2054A Motor osztott fázisú 1/2 Hp 1725rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60Labda6.5 "B7.437 "40 fok COsztott fázisúNyissa ki a Cseppálló€384.15
CENTURY OCP0108 Motor Psc 1/3 LE 1625rpm 208-230v 48y Teao | AC4DWP 2ZA22 OCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 fok CÁllandó osztott kondenzátorTeljesen zárt légterelés€401.36
CENTURY BL6407 Motorral árnyékolt oszlop 1/6 lóerős 1000 ford / perc 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Ujj5"B4 15 / 16 "40 fok CÁrnyékolt poleOpen Air-Over€258.83
CENTURY BL6409 Motorral árnyékolt oszlop 1/12 Hp 1050rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23 BL640960Ujj5"B4 15 / 16 "40 fok CÁrnyékolt poleOpen Air-Over€220.20
CENTURY OCA1036 Motor Psc 1/3 LE 1075 Rpm 208-230V 48y Oao | AD8TTP 4ME11 OCA103660Labda5.625 "B5.5 "60 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-Over€317.25
CENTURY OYK1106 Motor Psc 1 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 OYK110660Labda5.625 "B5.875 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-Over€523.45
CENTURY OKB1058 Motor Psc 1/2 LE 825 Rpm 230v 48y Oao | AD9UWQ 4VA10 OKB105860Labda5.625 "B5.375 "60 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-Over€438.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY OPV747 Motor Psc 1/7 LE 1550 RPM 115V 42y Nyitva
€534.28 /Mértékegység