Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CENTURY BL6409 Motorral árnyékolt oszlop 1/12 Hp 1050rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23

CENTURY BL6409 motor árnyékolt pólus 1/12 LE 1050rpm 115v 42y Oao

Raktáron
Tétel: AD8FXD Modell: BL6409Kereszthivatkozás: 4KA23
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
€220.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM csere motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5"
Kondenzátor szükségesEgyik sem
HázOpen Air-Over
Keret42Y
Teljes terhelésű erősítők3.1
HP1/12
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely4 15 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásOEM cserék
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaSáv
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésSáv
Adattábla fordulat / perc1050
Sebességek száma1
Teljes hossz7.437 "
Fázis1
ForgásCWSE
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2.5 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8501402040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHzCsapágyakTest Dia.Szigetelési osztályHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésMotorház kialakításaÁr
SZÁZADI OPV747 Motor Psc 1/7 LE 1550 rpm 115v 42y Nyitott | AA4JFJ 12N958 OPV74760Ujj5"B4.25 "50 fok CÁllandó osztott kondenzátorNyisd ki€534.28
SZÁZAD OTEB2054A Motor osztott fázisú 1/2 Hp 1725rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60Labda6.5 "B7.437 "40 fok COsztott fázisúNyissa ki a Cseppálló€384.15
CENTURY OCP0108 Motor Psc 1/3 LE 1625rpm 208-230v 48y Teao | AC4DWP 2ZA22 OCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 fok CÁllandó osztott kondenzátorTeljesen zárt légterelés€401.36
CENTURY BL6407 Motorral árnyékolt oszlop 1/6 lóerős 1000 ford / perc 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Ujj5"B4 15 / 16 "40 fok CÁrnyékolt poleOpen Air-Over€258.83
CENTURY OCA1036 Motor Psc 1/3 LE 1075 Rpm 208-230V 48y Oao | AD8TTP 4ME11 OCA103660Labda5.625 "B5.5 "60 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-Over€317.25
CENTURY OYK1106 Motor Psc 1 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 OYK110660Labda5.625 "B5.875 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-Over€523.45
CENTURY OKB1058 Motor Psc 1/2 LE 825 Rpm 230v 48y Oao | AD9UWQ 4VA10 OKB105860Labda5.625 "B5.375 "60 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-Over€438.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY BL6409 motor árnyékolt pólus 1/12 LE 1050rpm 115v 42y Oao
€220.20 /Mértékegység