CENTURY OCP0108 Motor Psc 1/3 LE 1625rpm 208-230v 48y Teao | AC4DWP 2ZA22

CENTURY OCP0108 Motor Psc 1/3 LE 1625rpm 208-230V 48y Teao

Raktáron
Tétel: AC4DWP Modell: OCP0108Kereszthivatkozás: 2ZA22

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€401.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM csere motor
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor szükségesBeleértve
HázTeljesen zárt légterelés
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők2.6
HP1/3
Hz50/60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely6.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok C
Motoros alkalmazásOEM cserék
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1625
Sebességek száma1
Teljes hossz8.5 "
Fázis1
ForgásCWLE
RPM tartomány1601-1700
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.75 "
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.5475
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHzCsapágyakTest Dia.Szigetelési osztályHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésMotorház kialakításaÁr
SZÁZADI OPV747 Motor Psc 1/7 LE 1550 rpm 115v 42y Nyitott | AA4JFJ 12N958 OPV74760Ujj5"B4.25 "50 fok CÁllandó osztott kondenzátorNyisd ki€534.28
SZÁZAD OTEB2054A Motor osztott fázisú 1/2 Hp 1725rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60Labda6.5 "B7.437 "40 fok COsztott fázisúNyissa ki a Cseppálló€384.15
CENTURY BL6407 Motorral árnyékolt oszlop 1/6 lóerős 1000 ford / perc 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Ujj5"B4 15 / 16 "40 fok CÁrnyékolt poleOpen Air-Over€258.83
CENTURY BL6409 Motorral árnyékolt oszlop 1/12 Hp 1050rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23 BL640960Ujj5"B4 15 / 16 "40 fok CÁrnyékolt poleOpen Air-Over€220.20
CENTURY OCA1036 Motor Psc 1/3 LE 1075 Rpm 208-230V 48y Oao | AD8TTP 4ME11 OCA103660Labda5.625 "B5.5 "60 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-Over€317.25
CENTURY OYK1106 Motor Psc 1 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 OYK110660Labda5.625 "B5.875 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-Over€523.45
CENTURY OKB1058 Motor Psc 1/2 LE 825 Rpm 230v 48y Oao | AD9UWQ 4VA10 OKB105860Labda5.625 "B5.375 "60 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-Over€438.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY OCP0108 Motor Psc 1/3 LE 1625rpm 208-230V 48y Teao
€401.36 /Mértékegység