CENTURY OKB1058 Motor Psc 1/2 LE 825 Rpm 230v 48y Oao | AD9UWQ 4VA10

CENTURY OKB1058 Motor Psc 1/2 LE 825 Rpm 230v 48y Oao

Raktáron
Tétel: AD9UWQ Típus: OKB1058Kereszthivatkozás: 4VA10

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€438.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM csere motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor szükséges2MDV8
HázOpen Air-Over
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők3.0
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely5.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C
Motoros alkalmazásOEM cserék
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaSáv
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésSáv
Adattábla fordulat / perc825
Sebességek száma1
Teljes hossz8.125 "
Fázis1
ForgásCCWLE
RPM tartományUnder 1000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2.75 "
Hővédelemkocsi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.9425
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHzCsapágyakTest Dia.Szigetelési osztályHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.MotortervezésMotorház kialakításaÁr
SZÁZADI OPV747 Motor Psc 1/7 LE 1550 rpm 115v 42y Nyitott | AA4JFJ 12N958 OPV74760Ujj5"B4.25 "50 fok CÁllandó osztott kondenzátorNyisd ki€534.28
SZÁZAD OTEB2054A Motor osztott fázisú 1/2 Hp 1725rpm 115v 56z Odp | AC2DCN 2HUB3 OTEB2054A60Labda6.5 "B7.437 "40 fok COsztott fázisúNyissa ki a Cseppálló€384.15
CENTURY OCP0108 Motor Psc 1/3 LE 1625rpm 208-230v 48y Teao | AC4DWP 2ZA22 OCP010850/60-5.625 "A6.75 "50 fok CÁllandó osztott kondenzátorTeljesen zárt légterelés€401.36
CENTURY BL6407 Motorral árnyékolt oszlop 1/6 lóerős 1000 ford / perc 115v 42y Oao | AD8FXC 4KA22 BL640760Ujj5"B4 15 / 16 "40 fok CÁrnyékolt poleOpen Air-Over€258.83
CENTURY BL6409 Motorral árnyékolt oszlop 1/12 Hp 1050rpm 115v 42y Oao | AD8FXD 4KA23 BL640960Ujj5"B4 15 / 16 "40 fok CÁrnyékolt poleOpen Air-Over€220.20
CENTURY OCA1036 Motor Psc 1/3 LE 1075 Rpm 208-230V 48y Oao | AD8TTP 4ME11 OCA103660Labda5.625 "B5.5 "60 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-Over€317.25
CENTURY OYK1106 Motor Psc 1 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9UDW 4UY98 OYK110660Labda5.625 "B5.875 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-Over€523.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY OKB1058 Motor Psc 1/2 LE 825 Rpm 230v 48y Oao
€438.32 /Mértékegység