CENTURY OLE1036A kondenzátor ventilátor motor 1/3 HP 1075 fordulat / perc 60Hz | AB9YTV 2GMR4

CENTURY OLE1036A kondenzátor ventilátor motor 1/3 LE 1075 ford./perc 60Hz

Raktáron
Tétel: AB9YTV Típus: OLE1036AKereszthivatkozás: 2GMR4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€328.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor szükséges2MDV4
AdóFolyamatos Air-Over
HázOpen Air-Over
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők6
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz50 "
Hossz kevesebb tengely6.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaGyűrű
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésGyűrű
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma4
Teljes hossz11.75 "
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Csenget a csengőközpontba4.75 "
ForgásCCWLE
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza5.125 "
Tengely tájolásaVízszintes
Tengely típusaLakás
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7105
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyCsapágyakKondenzátor szükségesMax. A környezet hőmérséklete.Motorház kialakításaFelszerelésAdattábla fordulat / percSebességek számaÁr
CENTURY OCC1026A kondenzátor ventilátor motor 1/4 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3 OCC1026A4"Ujj2MDV440 fok COpen Air-OverSáv10751€252.01
CENTURY OCA1056 kondenzátor ventilátor motor 1/2 HP 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 OCA10567.25 "Labda2MDY760 fok COpen Air-OverJúlius10751€770.98
CENTURY FEH1056S kondenzátor ventilátor motor 1/2 HP 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "Labda2MDV760 fok CTeljesen zárt légterelésStud10501€499.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY OLE1036A kondenzátor ventilátor motor 1/3 LE 1075 ford./perc 60Hz
€328.20 /Mértékegység