CENTURY OCA1056 kondenzátor ventilátor motor 1/2 HP 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2

CENTURY OCA1056 kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 1075 rpm 60 Hz

Raktáron
Tétel: AD2LTZ Modell: OCA1056Kereszthivatkozás: 3RCV2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€770.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
Csavar kör Dia.7"
Kondenzátor szükséges2MDY7
AdóFolyamatos Air-Over
HázOpen Air-Over
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők4.6-4.6/2.3
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz5 "hogy 6"
Hossz kevesebb tengely7.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaJúlius
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésJúlius
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma1
Teljes hossz9.75 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2.5 "
Tengely tájolásaFüggőleges
Tengely típusaLakás
Hővédelemkocsi
Feszültség200-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5085
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyCsapágyakKondenzátor szükségesMax. A környezet hőmérséklete.Motorház kialakításaFelszerelésAdattábla fordulat / percSebességek számaÁr
CENTURY OCC1026A kondenzátor ventilátor motor 1/4 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3 OCC1026A4"Ujj2MDV440 fok COpen Air-OverSáv10751€252.01
CENTURY OLE1036A kondenzátor ventilátor motor 1/3 HP 1075 fordulat / perc 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "Ujj2MDV440 fok COpen Air-OverGyűrű10754€328.20
CENTURY FEH1056S kondenzátor ventilátor motor 1/2 HP 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "Labda2MDV760 fok CTeljesen zárt légterelésStud10501€499.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY OCA1056 kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 1075 rpm 60 Hz
€770.98 /Mértékegység