CENTURY FEH1056S kondenzátor ventilátor motor 1/2 HP 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9

CENTURY FEH1056S kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 1050 rpm 60 Hz

Raktáron
Tétel: AD2LUE Modell: FEH1056SKereszthivatkozás: 3RCV9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€499.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor szükséges2MDV7
AdóFolyamatos Air-Over
HázTeljesen zárt légterelés
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők0.9
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz26 "hogy 28"
Hossz kevesebb tengely6.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésStud
Adattábla fordulat / perc1050
Sebességek száma1
Teljes hossz9.25 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2.875 "
Tengely tájolásaMinden szög
Tengely típusaLakás
Stud minta2-1/4 x 2-1/4"
Ménesmennyiség4
Stud méret8-32 "
Hővédelemkocsi
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.9875
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyCsapágyakKondenzátor szükségesMax. A környezet hőmérséklete.Motorház kialakításaFelszerelésAdattábla fordulat / percSebességek számaÁr
CENTURY OCC1026A kondenzátor ventilátor motor 1/4 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3 OCC1026A4"Ujj2MDV440 fok COpen Air-OverSáv10751€252.01
CENTURY OLE1036A kondenzátor ventilátor motor 1/3 HP 1075 fordulat / perc 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "Ujj2MDV440 fok COpen Air-OverGyűrű10754€328.20
CENTURY OCA1056 kondenzátor ventilátor motor 1/2 HP 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 OCA10567.25 "Labda2MDY760 fok COpen Air-OverJúlius10751€770.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY FEH1056S kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 1050 rpm 60 Hz
€499.86 /Mértékegység