Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CENTURY OCC1026A kondenzátor ventilátor motor 1/4 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3

CENTURY OCC1026A kondenzátor ventilátor motor 1/4 LE 1075 ford./perc 60Hz

Raktáron
Tétel: AB9YTU Típus: OCC1026AKereszthivatkozás: 2GMR3
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
€252.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor szükséges2MDV4
AdóFolyamatos Air-Over
HázOpen Air-Over
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők2.1
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályA
Ólomhossz50 "
Hossz kevesebb tengely4"
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaSáv
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésSáv
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma1
Teljes hossz7.125 "
Fázis1
ForgásCCWLE
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza3.125 "
Tengely tájolásaVízszintes
Tengely típusaLakás
Hővédelemkocsi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5675
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyCsapágyakKondenzátor szükségesMax. A környezet hőmérséklete.Motorház kialakításaFelszerelésAdattábla fordulat / percSebességek számaÁr
CENTURY OLE1036A kondenzátor ventilátor motor 1/3 HP 1075 fordulat / perc 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "Ujj2MDV440 fok COpen Air-OverGyűrű10754€328.20
CENTURY OCA1056 kondenzátor ventilátor motor 1/2 HP 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 OCA10567.25 "Labda2MDY760 fok COpen Air-OverJúlius10751€770.98
CENTURY FEH1056S kondenzátor ventilátor motor 1/2 HP 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "Labda2MDV760 fok CTeljesen zárt légterelésStud10501€499.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY OCC1026A kondenzátor ventilátor motor 1/4 LE 1075 ford./perc 60Hz
€252.01 /Mértékegység