CENTURY H1039L motor 3 fázis 5 Hp 3450 208-230 / 460v Eff 85.2 | AC8TCY 3DGD1

CENTURY H1039L motor 3 fázis 5 LE 3450 208-230/460v Eff 85.2

Raktáron
Tétel: AC8TCY Modell: H1039LKereszthivatkozás: 3DGD1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,204.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíjhajtású motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.625 "
AdóFolyamatos
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56HZ
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők13.4-13.2/6.6
HP5
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely12 5 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖv Dr. ventilátor / fúvó
Motor hővédelmekocsi
motor típusa3-fázis
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc3450
Névleges hatékonyság85.2%
Teljes hossz14 9 / 16 "
Fázis3
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Csenget a csengőközpontba11-15 / 16 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Stud minta4-1/8 x 4-1/8"
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.2625
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8501516040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percTest Dia.Keret anyagNévleges hatékonyságRPM tartományA tengely hosszaStud mintaFeszültségÁr
CENTURY H887L motor 3 fázis 3 Hp 1725 200-230 / 460v Eff 83.1 | AA2HER 10K089 H887L17256.5 "Hengerelt acél83.1%1701-18002 5 / 16 "5-13 / 16 "200-230/460€1,383.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY H1039L motor 3 fázis 5 LE 3450 208-230/460v Eff 85.2
€1,204.53 /Mértékegység