CENTURY H887L motor 3 fázis 3 Hp 1725 200-230 / 460v Eff 83.1 | AA2HER 10K089

CENTURY H887L motor 3 fázis 3 LE 1725 200-230/460v Eff 83.1

Raktáron
Tétel: AA2HER Modell: H887LKereszthivatkozás: 10K089

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,383.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíjhajtású motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
AdóFolyamatos
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56HZ
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők9.0-8.8/4.4
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely12.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖv Dr. ventilátor / fúvó
Motor hővédelmekocsi
motor típusa3-fázis
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság83.1%
Teljes hossz14 9 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2 5 / 16 "
Stud minta5-13 / 16 "
Hővédelemkocsi
Feszültség200-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.476
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8501516040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percTest Dia.Keret anyagNévleges hatékonyságRPM tartományA tengely hosszaStud mintaFeszültségÁr
CENTURY H1039L motor 3 fázis 5 Hp 3450 208-230 / 460v Eff 85.2 | AC8TCY 3DGD1 H1039L34506.625 "Acél85.2%3001-36002.25 "4-1/8 x 4-1/8"208-230/460€1,204.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY H887L motor 3 fázis 3 LE 1725 200-230/460v Eff 83.1
€1,383.11 /Mértékegység