CENTURY DLR1026 Motor Psc 1/4 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87

CENTURY DLR1026 motor Psc 1/4 LE 1075 rpm 115v 48y Oao

Raktáron
Tétel: AD9TXV Típus: DLR1026Kereszthivatkozás: 4UU87

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€291.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5.625 "
Csavar kör Dia.5.125 "
Kondenzátor mellékelveIgen
Kondenzátor szükségesBeleértve
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők3.5
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely5.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaGyűrű
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésGyűrű
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma3
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.25 "
Csenget a csengőközpontba4-11 / 16 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza5"
Tengely tájolásaVízszintes
Tengely típusaLakás
Stud helyeTengelyvég
Stud minta2-9/16 x 4-7/16"
Stud méret# 8-32 x 1 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2425
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKondenzátor mellékelveKondenzátor szükségesSebességek számaRugalmas gyűrű Dia.Csenget a csengőközpontbaForgásRPM tartományÁr
CENTURY 494B Motor Psc 1/6 LE 1050 115/208-230v 48y Oao | AB9DRH 2CDU1 494B1050Nem2MDV412.5 "4-9 / 16 "CCWLE1001-1100€292.78
CENTURY 9700 Motor Psc 1/4 LE 1550 115/208-230v 48y Oao | AD9TXC 4UU68 97001550Nem2MDV312.25 "5-1 / 16 "CCWLE1501-1600€386.12
CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hp 1550 115 / 208-230v 48y Oao | AD9TXR 4UU84 97041550IgenBeleértve12.25 "4-11 / 16 "CCWLE1501-1600€347.92
CENTURY DLR10236 Motor Psc 1/3 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88 DLR102361075Nem2MDV632.25 "5-1 / 16 "CW / CCW1001-1100€346.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY DLR1026 motor Psc 1/4 LE 1075 rpm 115v 48y Oao
€291.67 /Mértékegység