Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hp 1550 115 / 208-230v 48y Oao | AD9TXR 4UU84

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 LE 1550 115/208-230v 48y Oao

Raktáron
Tétel: AD9TXR Típus: 9704Kereszthivatkozás: 4UU84

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€347.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor mellékelveIgen
Kondenzátor szükségesBeleértve
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők2.7 / 1.2-1.4
HP1/8
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely5.125 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaGyűrű
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésGyűrű
Adattábla fordulat / perc1550
Sebességek száma1
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.25 "
Csenget a csengőközpontba4-11 / 16 "
ForgásCCWLE
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza4"
Tengely tájolásaMinden szög
Hővédelemkocsi
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.725
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód73102990000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percKondenzátor mellékelveKondenzátor szükségesSebességek számaRugalmas gyűrű Dia.Csenget a csengőközpontbaForgásRPM tartományÁr
CENTURY 494B Motor Psc 1/6 LE 1050 115/208-230v 48y Oao | AB9DRH 2CDU1 494B1050Nem2MDV412.5 "4-9 / 16 "CCWLE1001-1100€292.78
CENTURY 9700 Motor Psc 1/4 LE 1550 115/208-230v 48y Oao | AD9TXC 4UU68 97001550Nem2MDV312.25 "5-1 / 16 "CCWLE1501-1600€386.12
CENTURY DLR1026 Motor Psc 1/4 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87 DLR10261075IgenBeleértve32.25 "4-11 / 16 "CW / CCW1001-1100€291.67
CENTURY DLR10236 Motor Psc 1/3 LE 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88 DLR102361075Nem2MDV632.25 "5-1 / 16 "CW / CCW1001-1100€346.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 LE 1550 115/208-230v 48y Oao
€347.92 /Mértékegység