CENTURY B662 medencemotor 3/4 LE 3450 rpm 115/230v | AA7XWD 16U422

CENTURY B662 medencemotor 3/4 LE 3450 ford./perc 115/230V

Raktáron
Tétel: AA7XWD Típus: B662Kereszthivatkozás: 16U422

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€829.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedence- és wellness-szivattyú motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
Hatékonysági csoportStandard
HázNyissa ki a Cseppálló
befejezFekete
Karimás anyagAlumínium
Keret56Y
Teljes terhelésű erősítők12.0/6.0
HP3/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramMedence- és gyógyszivattyúk
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésMerev alap
Adattábla fordulat / perc3450
Fázis1
ForgásCCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.50
NyélMenetes 7 / 16-20 UNF-2A RH
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza7 / 16 "
Tengely anyaga303 Stainless Steel
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.575
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)47.24
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságHatékonysági csoportFelszerelésAdattábla fordulat / percForgásSzolgáltatási tényezőNyélÁr
CENTURY BN50V1 szivattyú motor kondenzátor indítás 1.5 LE 3450 115v 48y Odp | AA4JCV 12N867 BN50V1Kondenzátor-Start--Bázis3450/1725Cmwse1.0Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€757.86
CENTURY BN34V1 szivattyúmotor kondenzátor indítása 1.5 lóerős 3450 230v 48y Odp | AA6PPN 14L701 BN34V1Kondenzátor-Start--Bázis3450/1725Cmwse1.0Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€737.97
CENTURY BN23V1 szivattyúmotor osztott fázisú 1/2 LE 3450 115v 48y Odp | AA6PPP 14L702 BN23V1Osztott fázisú--Bázis3450Cmwse1.0Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€384.61
CENTURY B2235 medence motor 4 1/3 lóerős 3450/1725 fordulat / perc 230v | AA7XVT 16U410 B2235Kondenzátor-Start50 fok CMagasMerev alap3450/1725CCW1.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€1,039.52
CENTURY B2233 medence motor 2 1/6 lóerős 3450/1725 fordulat / perc 230v | AA7XVV 16U412 B2233Kondenzátor-Start50 fok CStandard Merev alap3450/1725CCW1.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€803.89
CENTURY B237 medence szivattyú motor 3 lóerős 3450 fordulat / perc 230vac | AA7XVW 16U413 B237PSC50 fok CStandard Merev alap3450CCW1.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€994.49
CENTURY B2234 Medence motor 2 1/4 Hp 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVX 16U414 B2234Kondenzátor-Start50 fok CStandard Merev alap3450/1725CCW1.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€905.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY B662 medencemotor 3/4 LE 3450 ford./perc 115/230V
€829.99 /Mértékegység