CENTURY B2233 medence motor 2 1/6 lóerős 3450/1725 fordulat / perc 230v | AA7XVV 16U412

CENTURY B2233 medence motor 2 1/6 LE 3450/1725 ford./perc 230V

Raktáron
Tétel: AA7XVV Típus: B2233Kereszthivatkozás: 16U412

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€803.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedence- és wellness-szivattyú motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság50 fok C
CsapágyakLabda
Hatékonysági csoportStandard
HázNyissa ki a Cseppálló
befejezFekete
Karimás anyagAlumínium
Keret56Y
Teljes terhelésű erősítők6.4/1.2
HP2, 1 / 6
Hz60
Szigetelési osztályF
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramMedence- és gyógyszivattyúk
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésMerev alap
Adattábla fordulat / perc3450/1725
Fázis1
ForgásCCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.00
NyélMenetes 3 / 8-16 UNC-2A RH
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2.375 "
Tengely anyaga303 Stainless Steel
Hővédelemkocsi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.6575
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságHatékonysági csoportFelszerelésAdattábla fordulat / percForgásSzolgáltatási tényezőNyélÁr
CENTURY BN50V1 szivattyú motor kondenzátor indítás 1.5 LE 3450 115v 48y Odp | AA4JCV 12N867 BN50V1Kondenzátor-Start--Bázis3450/1725Cmwse1.0Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€757.86
CENTURY BN34V1 szivattyúmotor kondenzátor indítása 1.5 lóerős 3450 230v 48y Odp | AA6PPN 14L701 BN34V1Kondenzátor-Start--Bázis3450/1725Cmwse1.0Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€737.97
CENTURY BN23V1 szivattyúmotor osztott fázisú 1/2 LE 3450 115v 48y Odp | AA6PPP 14L702 BN23V1Osztott fázisú--Bázis3450Cmwse1.0Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€384.61
CENTURY B2235 medence motor 4 1/3 lóerős 3450/1725 fordulat / perc 230v | AA7XVT 16U410 B2235Kondenzátor-Start50 fok CMagasMerev alap3450/1725CCW1.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€1,039.52
CENTURY B237 medence szivattyú motor 3 lóerős 3450 fordulat / perc 230vac | AA7XVW 16U413 B237PSC50 fok CStandard Merev alap3450CCW1.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€994.49
CENTURY B2234 Medence motor 2 1/4 Hp 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVX 16U414 B2234Kondenzátor-Start50 fok CStandard Merev alap3450/1725CCW1.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€905.10
CENTURY B236 medencemotor 5 5/8 LE 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVY 16U415 B236PSC50 fok CStandard Merev alap3450/1725CCW1.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€1,293.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY B2233 medence motor 2 1/6 LE 3450/1725 ford./perc 230V
€803.89 /Mértékegység