COX A400LPMR Applicator Pnuematic 4 keverési arány 400ml | AA4DRD 12G285

COX A400LPMR applikátor pneumatikus 4 keverési arány 400 ml

Raktáron
Tétel: AA4DRD Típus: A400LPMRKereszthivatkozás: 12G285

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€586.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEpoxi applikátor
Keverési arány1:1, 2:1, 4:1, 10:1
típusKettős patron

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)68.83
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8205595560
Származási országGB

Termék részletek:

    • Jellemzők: oldalsó terhelés/visszatérő levegő

Termékváltozatok

TermékekModellKeverési aránytípusÁr
COX MP25 applikátor kézikönyv 4 keverési arány 50ml | AA4DRB 12G283 MP251:1, 2:1, 4:1, 10:1Kettős patron€55.09
COX A200LPMR applikátor Pnuematic 4 keverési arány 200 ml | AA4DRC 12G284 A200LPMR1:1, 2:1, 4:1, 10:1Kettős patron€501.40
COX 41004-XT Felhasználói kézikönyv 10 oz. | AB7RAA 23YJ69 41004-XT18:1Kézikönyv€57.60
COX 41004-2T Felhasználói kézikönyv 10 oz. | AF7ZPJ 23YJ70 41004-2T26:1Kézikönyv€80.28
COX 41006 Felhasználói kézikönyv 32 oz. | AF7ZPK 23YJ71 4100612:1Kézikönyv€138.38
COX DB2C-05-50-005 Vezeték nélküli epoxi-applikátor | CF2LRA 55JC02 DB2C-05-50-0051:1, 10:1, 2:1, 4:1Vezeték nélküli€1,037.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COX A400LPMR applikátor pneumatikus 4 keverési arány 400 ml
€586.43 /Mértékegység