SQUARE D Öntött házú megszakítók, I-Line Mount


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: 250 VDC , Mélység: 5" , Keret méret: 250A / JG , Keret típusa: JGA , Magasság: 7.5 " , Beépítési: Csatlakoztassa a Panelboard-ot , Pólusok száma: 3 , fázis: 3 , Terminál csatlakozás: Július , Utazás típusa: Hőmágneses , Feszültség: 600 , Szélesség: 4.1 "
StílusModellerősítőkMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
JGA36150
1504/0 AWG4 AWG€7,599.31
A
JGA36200
200350 kcmil3/0 AWG€7,982.57
A
JGA36225
225350 kcmil3/0 AWG€7,777.29
A
JGA36250
250350 kcmil3/0 AWG€9,402.37
B
JGA36250U33X
250--€5,315.33
ajánlatkérés
B
JGA36250U31X
250--€4,971.62
ajánlatkérés

Öntött házú megszakítók, I-Line Mount

A Square D JGA sorozatú megszakítók túláram elleni védelem biztosítására és a leállások csökkentésére készültek azáltal, hogy azonnal megszakítják a rövidzárlatnak kitett elektromos áramkört. Ezek a J-vázas egységek termikus-mágneses kioldással rendelkeznek, 40 °C-on kalibrálva, és hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat biztosítanak. Az egyszerű telepítés érdekében az I-Line stílusú dugaszolható rögzítési lehetőséggel vannak beépítve, és alkalmasak fordított adagolású alkalmazásokhoz. Ezeknek a megszakítóknak az öntött háza kompakt helyen tartja az áramot vezető alkatrészeket, kioldóeszközöket és egyéb mechanizmusokat. UL-listás, CSA-tanúsítvánnyal és IEC-besorolással rendelkeznek, és 250A-es maximális névleges áramerősséggel kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?