Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PÉNZSZELEP D-51 vákuumszabályozó 3/4 hüvelyk, 2-30 hüvelyk Hg | AD2LHZ 3RAF2

CASH VALVE D-51 vákuumszabályzó, 3/4 hüvelyk, 2-30 hüvelyk Hg

Raktáron
Tétel: AD2LHZ Modell: D-51Kereszthivatkozás: 3RAF2
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
€2,667.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuumnyomás-szabályozó
test anyagaBronz
Magasság6.375 "
Bemeneti méret3 / 4 "
Hossz2.875 "
Max. Nyomás30 hüvelyk. Hg
Max. Hőmérséklet180 fok F
Kimeneti méret3 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány2-30 hüvelyk. Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
PÉNZSZELEP D-51 vákuumszabályozó 1 hüvelyk 2-30 hüvelyk Hg | AD2LHW 3RAE8 D-519.25 "1"5.875 "1"2-30 hüvelyk. Hg€2,331.73
PÉNZSZELEP D-51 vákuumszabályozó 1/2 hüvelyk 2-30 hüvelyk Hg | AD2LHX 3RAE9 D-516.375 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2-30 hüvelyk. Hg€979.75
PÉNZSZELEP D-51 vákuumszabályozó 1-1 / 4 hüvelyk 2-30 hüvelyk Hg | AD2LHY 3RAF1 D-519.25 "1.25 "5.875 "1.25 "2-30 hüvelyk. Hg€2,368.04
PÉNZSZELEP D-51 Vákuumszabályozó, 1-1/2 In NPTF, 8-30 hüvelyk Hg | AD2LJA 3RAF3 D-5113 "1.5 "5.875 "1.5 "8-30 hüvelyk. Hg€3,110.64
PÉNZSZELEP D-51 vákuumszabályozó 2 hüvelyk 8-30 hüvelyk Hg | AD2LJB 3RAF4 D-5113 "2"5.875 "2"8-30 hüvelyk. Hg€3,223.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE D-51 vákuumszabályzó, 3/4 hüvelyk, 2-30 hüvelyk Hg
€2,667.23 /Mértékegység