PÉNZSZELEP D-51 vákuumszabályozó 2 hüvelyk 8-30 hüvelyk Hg | AD2LJB 3RAF4

CASH VALVE D-51 vákuumszabályozó 2 hüvelyk, 8-30 hüvelyk Hg

Raktáron
Tétel: AD2LJB Modell: D-51Kereszthivatkozás: 3RAF4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,990.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuumnyomás-szabályozó
test anyagaBronz
Magasság13 "
Bemeneti méret2"
Hossz5.875 "
Max. Nyomás30 hüvelyk. Hg
Max. Hőmérséklet180 fok F
Kimeneti méret2"
Nyomásbeállítási tartomány8-30 hüvelyk. Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2925
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
PÉNZSZELEP D-51 vákuumszabályozó 1 hüvelyk 2-30 hüvelyk Hg | AD2LHW 3RAE8 D-519.25 "1"5.875 "1"2-30 hüvelyk. Hg€3,020.64
PÉNZSZELEP D-51 vákuumszabályozó 1/2 hüvelyk 2-30 hüvelyk Hg | AD2LHX 3RAE9 D-516.375 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2-30 hüvelyk. Hg€1,048.36
PÉNZSZELEP D-51 vákuumszabályozó 1-1 / 4 hüvelyk 2-30 hüvelyk Hg | AD2LHY 3RAF1 D-519.25 "1.25 "5.875 "1.25 "2-30 hüvelyk. Hg€2,992.25
PÉNZSZELEP D-51 vákuumszabályozó 3/4 hüvelyk, 2-30 hüvelyk Hg | AD2LHZ 3RAF2 D-516.375 "3 / 4 "2.875 "3 / 4 "2-30 hüvelyk. Hg€2,667.23
PÉNZSZELEP D-51 Vákuumszabályozó, 1-1/2 In NPTF, 8-30 hüvelyk Hg | AD2LJA 3RAF3 D-5113 "1.5 "5.875 "1.5 "8-30 hüvelyk. Hg€3,990.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE D-51 vákuumszabályozó 2 hüvelyk, 8-30 hüvelyk Hg
€3,990.79 /Mértékegység