PÉNZSZELEP D-51 Vákuumszabályozó, 1-1/2 In NPTF, 8-30 hüvelyk Hg | AD2LJA 3RAF3

CASH VALVE D-51 vákuumszabályozó, 1-1/2 in NPTF, 8-30 hüvelyk Hg

Raktáron
Tétel: AD2LJA Modell: D-51Kereszthivatkozás: 3RAF3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,110.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuumnyomás-szabályozó
test anyagaBronz
Magasság13 "
Bemeneti méret1.5 "
Hossz5.875 "
Max. Nyomás30 hüvelyk. Hg
Max. Hőmérséklet180 fok F
Kimeneti méret1.5 "
Nyomásbeállítási tartomány8-30 hüvelyk. Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.67
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vákuummegszakító, amely automatikusan fenntartja az alacsonyabb vákuumszintet a szelep bemeneténél
    • Ráncosfejű beállítócsavar záróanyával a szelep belsejében lévő gyűrű alakú rés növelésére vagy csökkentésére, amelyet az áramlásszabályozás hoz létre
    • NPTF vagy Dryseal menetes csatlakozások szivárgásmentes tömítés érdekében, teflonszalagok vagy más tömítőanyagok további felhasználása nélkül
    • Hosszú és könnyű rugó a maximális érzékenység érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
PÉNZSZELEP D-51 vákuumszabályozó 1 hüvelyk 2-30 hüvelyk Hg | AD2LHW 3RAE8 D-519.25 "1"5.875 "1"2-30 hüvelyk. Hg€2,331.73
PÉNZSZELEP D-51 vákuumszabályozó 1/2 hüvelyk 2-30 hüvelyk Hg | AD2LHX 3RAE9 D-516.375 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2-30 hüvelyk. Hg€979.75
PÉNZSZELEP D-51 vákuumszabályozó 1-1 / 4 hüvelyk 2-30 hüvelyk Hg | AD2LHY 3RAF1 D-519.25 "1.25 "5.875 "1.25 "2-30 hüvelyk. Hg€2,368.04
PÉNZSZELEP D-51 vákuumszabályozó 3/4 hüvelyk, 2-30 hüvelyk Hg | AD2LHZ 3RAF2 D-516.375 "3 / 4 "2.875 "3 / 4 "2-30 hüvelyk. Hg€2,667.23
PÉNZSZELEP D-51 vákuumszabályozó 2 hüvelyk 8-30 hüvelyk Hg | AD2LJB 3RAF4 D-5113 "2"5.875 "2"8-30 hüvelyk. Hg€3,223.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE D-51 vákuumszabályozó, 1-1/2 in NPTF, 8-30 hüvelyk Hg
€3,110.64 /Mértékegység