A Cash Valve 8276-0003 nyomásszabályozó ideális a folyadéknyomás szabályozására a rendszerben olyan iparágakban, mint a HVAC, a vízvezeték-szerelés és a gyártás. Ez a nyomásszabályozó azt a kulcsfontosságú célt szolgálja, hogy szabályozza és állandósítsa a folyadéknyomást a rendszereken belül, ezáltal megóvja a berendezéseket.
Jellemzők:
- Sárgaréz testtel rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
- Ennek a nyomásszabályozónak a maximális nyomása 400 psi.
- 0 és 5 psi közötti nyomásbeállítást kínál a folyadéknyomás pontos szabályozásához.
- Ez az 5 psi nyomásszabályozó psi FNPT (Female National Pipe Thread) csatlakozóval rendelkezik a biztonságos és megbízható csatlakozás érdekében a kompatibilis vízvezeték-rendszerekhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a Cash Valve 8361-0138 nyomásszabályozó nyomáskapacitása?
V. A nyomásszabályozó 400 psi maximális nyomáskapacitással büszkélkedhet, így képes kezelni a nagyobb nyomásigényeket ipari és kereskedelmi környezetben.
K. Mennyi ennek az 5 psi nyomásszabályozónak a maximális üzemi hőmérséklete?
V. Működési hőmérséklete akár 180 F.
K. Van-e javasolt karbantartási ütemterv a Cash Valve 8276-0003 nyomásszabályozóhoz?
A. A rendszeres karbantartás magában foglalja a szabályozó szivárgásának ellenőrzését, a membrán kopás vagy sérülés jeleinek vizsgálatát, valamint a megfelelő nyomásbeállítás ellenőrzését. Cserélje ki a kopott alkatrészeket, ha szükséges, hogy biztosítsa a szabályozó optimális teljesítményét.