Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PÉNZSZELEP 8359-0003 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 0 - 5 Psi | AD2KCW 3PYX4

CASH VALVE 8359-0003 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 0–5 Psi

Raktáron
Tétel: AD2KCW Modell: 8359-0003Kereszthivatkozás: 3PYX4
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
€572.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaSárgaréz
Magasság6.125 "
Bemeneti méret1 / 2 "
Hossz2.875 "
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Kimeneti méret1 / 2 "
Nyomásbeállítási tartomány0-5 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.34
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
PÉNZSZELEP 8359-0100 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 75 - 125 Psi | AD2KCV 3PYX3 8359-01006.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75-125 psi€572.54
PÉNZSZELEP 8359-0175 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 100 és 250 psi között AD2KCX 3PYX5 8359-01756.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100-250 psi€572.54
PÉNZSZELEP 08359-0014 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 2-25 Psi | AD2KCY 3PYX6 08359-00146.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2-25 psi€572.54
PÉNZSZELEP 08359-0040 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 20 - 60 Psi | AD2KCZ 3PYX7 08359-00406.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20-60 psi€572.54
PÉNZSZELEP 8359-0060 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 40 és 80 psi között AD2KDA 3PYX8 8359-00606.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40-80 psi€572.54
PÉNZSZELEP 8359-0138 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 75 - 200 Psi | AD2KDB 3PYX9 8359-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75-200 psi€572.54
PÉNZSZELEP 8275-0003MC Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 0-5 Psi | AD2KDC 3PYY1 8275-0003MC5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "0-5 psi€487.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE 8359-0003 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 0–5 Psi
€572.54 /Mértékegység