Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES SN25 Anya menetes rúd 1/4 hüvelyk 500 Lb | AF2ACT 6PFR6

CADDY INDUSTRIAL SALES SN25 anya menetes rúd 1/4 hüvelyk 500 Lb

Raktáron
Tétel: AF2ACT Modell: SN25Kereszthivatkozás: 6PFR6
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
€11.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony
Beam szélesség4
Magasság3 / 4 "
Hossz7 / 8 "
AnyagElektrogalvanizált acél
Max. Betöltés500 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret1 / 4 "
Menetméret1 / 4 "
típusMenetes rúd
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7318160085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Menetes rúd és hardver rögzítéséhez a szokásos merevítőcsatornához

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésRúdméretMenetméretÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES SN37 Anya menetes rúd 3/8in 1350 Lb | AF2ACU 6PFR7 SN371350 font3 / 8 "3 / 8 "€11.85
CADDY INDUSTRIAL SALES SN50 Anya menetes rúd 1/2 hüvelyk 2250 Lb | AF2ACV 6PFR8 SN502250 font1 / 2 "1 / 2 "€13.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES SN25 anya menetes rúd 1/4 hüvelyk 500 Lb
€11.65 /Mértékegység