Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES SN37 Anya menetes rúd 3/8in 1350 Lb | AF2ACU 6PFR7

CADDY INDUSTRIAL SALES SN37 anya menetes rúd 3/8in 1350 Lb

Raktáron
Tétel: AF2ACU Modell: SN37Kereszthivatkozás: 6PFR7
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
€11.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony
Beam szélesség4
Magasság3 / 4 "
Hossz7 / 8 "
AnyagElektrogalvanizált acél
Max. Betöltés1350 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret3 / 8 "
Menetméret3 / 8 "
típusMenetes rúd
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7318160085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Menetes rúd és hardver rögzítéséhez a szokásos merevítőcsatornához

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésRúdméretMenetméretÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES SN25 Anya menetes rúd 1/4 hüvelyk 500 Lb | AF2ACT 6PFR6 SN25500 font1 / 4 "1 / 4 "€11.65
CADDY INDUSTRIAL SALES SN50 Anya menetes rúd 1/2 hüvelyk 2250 Lb | AF2ACV 6PFR8 SN502250 font1 / 2 "1 / 2 "€13.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES SN37 anya menetes rúd 3/8in 1350 Lb
€11.85 /Mértékegység