MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, drótháló, 100 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 100 , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 100 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODMenetméretLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0599068
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI€73.32
ajánlatkérés
A
MF0423277
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI€73.32
ajánlatkérés
A
MF0608124
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI€73.32
ajánlatkérés
A
MF0423278
2.08 "-1.693 "-0.717 "1.693 "435435 PSI€73.32
ajánlatkérés
B
MF0603058
2.48 "-1.63 "M16-1.63 "435435 PSI€48.93
ajánlatkérés
C
MF0423076
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "30453045 PSI€98.43
ajánlatkérés
C
MF0595754
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "30453045 PSI€98.43
ajánlatkérés
C
MF0423077
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "-3045 PSI€98.43
ajánlatkérés
C
MF0607565
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "30453045 PSI€98.43
ajánlatkérés
C
MF0598659
2.75 "-1.26 "-0.634 "1.26 "30453045 PSI€98.43
ajánlatkérés
D
MF0599221
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--€56.39
ajánlatkérés
D
MF0608300
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--€56.39
ajánlatkérés
D
MF0423413
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--€56.39
ajánlatkérés
D
MF0061923
3.7 "-2.087 "-0.965 "2.087 "--€56.39
ajánlatkérés
E
MF0434284
3.27 "-1.77 "-0.95 "1.77 "--€41.67
ajánlatkérés
E
MF0607740
3.27 "-1.77 "-0.95 "1.77 "--€41.67
ajánlatkérés
E
MF0598783
3.27 "-1.77 "-0.95 "1.77 "--€41.67
ajánlatkérés
E
MF0603976
3.27 "-1.77 "-0.95 "1.77 "--€41.67
ajánlatkérés
F
MF0306755
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--€45.48
ajánlatkérés
G
MF0061236
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "30453045 PSI€129.75
ajánlatkérés
F
MF0598552
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--€45.48
ajánlatkérés
G
MF0595699
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "-3045 PSI€129.75
ajánlatkérés
G
MF0607466
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "-3045 PSI€129.75
ajánlatkérés
G
MF0598568
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "30453045 PSI€129.75
ajánlatkérés
F
MF0061211
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--€45.48
ajánlatkérés
F
MF0607451
3.38 "-1.654 "-0.898 "1.654 "--€45.48
ajánlatkérés
H
MF0060385
3.54 "-1.752 "-0.87 "1.752 "-435 PSI€56.55
ajánlatkérés
H
MF0306659
3.54 "-1.752 "-0.87 "1.752 "435435 PSI€56.55
ajánlatkérés
H
MF0598013
3.54 "-1.752 "-0.87 "1.752 "-435 PSI€56.55
ajánlatkérés
I
MF0604485
3.78 "-1.63 "M16-1.63 "-435 PSI€50.64
ajánlatkérés
I
MF0431674
3.78 "-1.63 "M16-1.63 "435435 PSI€50.64
ajánlatkérés
I
MF0603090
3.78 "-1.63 "M16-1.63 "435435 PSI€50.64
ajánlatkérés
J
MF0899498
3.85 "-1.752 "-0.87 "1.752 "--€52.46
ajánlatkérés
J
MF0899730
3.85 "-1.752 "-0.87 "1.752 "--€52.46
ajánlatkérés
J
MF0604091
3.85 "-1.752 "-0.87 "1.752 "--€52.46
ajánlatkérés
J
MF0066387
3.85 "-1.752 "-0.87 "1.752 "--€52.46
ajánlatkérés
K
MF0606495
4.09 "-1.79 "-0.81 "1.79 "-145 PSI€33.26
ajánlatkérés
L
MF0595714
4.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "30453045 PSI€111.43
ajánlatkérés
L
MF0061276
4.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "-3045 PSI€111.43
ajánlatkérés
L
MF0607489
4.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "30453045 PSI€111.43
ajánlatkérés
L
MF0598591
4.44 "-1.772 "-1.016 "1.772 "-3045 PSI€111.43
ajánlatkérés
M
MF0606762
4.52 "-2.717 "-1.346 "2.717 "-435 PSI€79.70
ajánlatkérés
M
MF0597784
4.52 "-2.717 "-1.346 "2.717 "435435 PSI€79.70
ajánlatkérés
M
MF0420177
4.52 "-2.717 "-1.346 "2.717 "435435 PSI€79.70
ajánlatkérés
N
MF0428819
5.661.347 "2.362 "--2.362 "--€77.59
ajánlatkérés
N
MF0428822
5.661.347 "2.362 "--2.362 "--€77.59
ajánlatkérés
N
MF0601371
5.66 "1.347 "2.362 "--2.362 "--€77.59
ajánlatkérés
N
MF0428820
5.66 "1.347 "2.362 "--2.362 "--€77.59
ajánlatkérés
N
MF0063973
5.66 "1.347 "2.362 "--2.362 "--€77.59
ajánlatkérés
O
MF0598512
5.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI€134.05
ajánlatkérés
O
MF0061141
5.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI€134.05
ajánlatkérés
O
MF0595937
5.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI€134.05
ajánlatkérés
O
MF0607411
5.74 "-3.071 "-1.083 "3.071 "30453045 PSI€134.05
ajánlatkérés
P
MF0423459
5.86 "-2.087 "-0.965 "2.087 "-435 PSI€65.47
ajánlatkérés
P
MF0423458
5.86 "-2.087 "-0.965 "2.087 "435435 PSI€65.47
ajánlatkérés
P
MF0062023
5.86 "-2.087 "-0.965 "2.087 "435435 PSI€65.47
ajánlatkérés
P
MF0608350
5.86 "-2.087 "-0.965 "2.087 "435435 PSI€65.47
ajánlatkérés
P
MF0599271
5.86 "-2.087 "-0.965 "2.087 "435435 PSI€65.47
ajánlatkérés
Q
MF0604438
5.98 "-2.913 "-1.587 "2.913 "-435 PSI€89.72
ajánlatkérés
Q
MF0423253
5.98 "-2.913 "-1.587 "2.913 "435435 PSI€89.72
ajánlatkérés
Q
MF0608098
5.98 "-2.913 "-1.587 "2.913 "-435 PSI€89.72
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?