Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES SN50 Anya menetes rúd 1/2 hüvelyk 2250 Lb | AF2ACV 6PFR8

CADDY INDUSTRIAL SALES SN50 anya menetes rúd 1/2 hüvelyk 2250 Lb

Raktáron
Tétel: AF2ACV Modell: SN50Kereszthivatkozás: 6PFR8
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
€13.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony
Beam szélesség4
Magasság3 / 4 "
Hossz7 / 8 "
AnyagElektrogalvanizált acél
Max. Betöltés2250 font
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret1 / 2 "
Menetméret1 / 2 "
típusMenetes rúd
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód7318160085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Menetes rúd és hardver rögzítéséhez a szokásos merevítőcsatornához

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésRúdméretMenetméretÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES SN25 Anya menetes rúd 1/4 hüvelyk 500 Lb | AF2ACT 6PFR6 SN25500 font1 / 4 "1 / 4 "€11.65
CADDY INDUSTRIAL SALES SN37 Anya menetes rúd 3/8in 1350 Lb | AF2ACU 6PFR7 SN371350 font3 / 8 "3 / 8 "€11.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES SN50 anya menetes rúd 1/2 hüvelyk 2250 Lb
€13.61 /Mértékegység