Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN T60030-3CR biztosítékblokk 30 A 600vac | AA9ECH 1CP58

BUSSMANN T60030-3CR Biztosítékblokk 30 A 600vac

Raktáron
Tétel: AA9ECH Típus: T60030-3CRKereszthivatkozás: 1CP58

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€120.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1/2-tól 30-ig
AC erősítők30
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDoboz
DC feszültség besorolásaNem alkalmazható
Mélység1.44 "
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték Dia.9 / 16 "
Biztosítéktartó kódBF
Biztosíték hossza1.5 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályT
Magasság1.44 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz3.19 "
Max. Amper30
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusBehabzsol
Pólusok száma3
Szélesség3.75 "
Vezetékméret14-2 Cu / Al

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperAC erősítőkMélységSzélességBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódBiztosíték hosszaMagasságÁr
BUSSMANN T60060-3CR biztosítékblokk 60a 600v | AA9KXU 1DT33 T60060-3CR60601.75 "4.86 "13 / 16 "BM1 9 / 16 "1.75 "€122.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN T60030-3CR Biztosítékblokk 30 A 600vac
€120.75 /Mértékegység