Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN T60060-3CR biztosítékblokk 60a 600v | AA9KXU 1DT33

BUSSMANN T60060-3CR biztosítékblokk 60a 600v

Raktáron
Tétel: AA9KXU Típus: T60060-3CRKereszthivatkozás: 1DT33
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
€122.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 60
AC erősítők60
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDoboz
DC feszültség besorolásaNem alkalmazható
Mélység1.75 "
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték Dia.13 / 16 "
Biztosítéktartó kódBM
Biztosíték hossza1 9 / 16 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályT
Magasság1.75 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz2.94 "
Max. Amper60
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusBehabzsol
Pólusok száma3
Szélesség4.86 "
Vezetékméret14-2 Cu / Al

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperAC erősítőkMélységSzélességBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódBiztosíték hosszaMagasságÁr
BUSSMANN T60030-3CR biztosítékblokk 30 A 600vac | AA9ECH 1CP58 T60030-3CR30301.44 "3.75 "9 / 16 "BF1.5 "1.44 "€120.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN T60060-3CR biztosítékblokk 60a 600v
€122.57 /Mértékegység