BUSSMANN T osztályú 600V biztosítékblokk, 3P


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , Kiégett biztosíték jelző: Nem , Csatlakozó típusa: Doboz , DC feszültség névleges: Nem alkalmazható , Biztosítékblokk kialakítása: Nyisd ki , Biztosíték típusa: Ipari , Biztosíték UL osztálya: T , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Max. Feszültség: 600 , Szerelési mód: Behabzsol , Pólusok száma: 3 , Vezeték mérete: 14-2 Cu / Al
StílusModellMax. AmperAC erősítőkMélységSzélességBiztosíték Dia.Biztosítéktartó kódBiztosíték hosszaMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
T60030-3CR
30301.44 "3.75 "9 / 16 "BF1.5 "1.44 "€120.75
B
T60060-3CR
60601.75 "4.86 "13 / 16 "BM1 9 / 16 "1.75 "€111.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?