Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN T30060-2CR biztosítékblokk 60 A 300vac | AA9KXT 1DT31

BUSSMANN T30060-2CR Biztosítékblokk 60 A 300vac

Raktáron
Tétel: AA9KXT Típus: T30060-2CRKereszthivatkozás: 1DT31
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
€72.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása300 VAC
Amperage tartomány31 a 60
AC erősítők60
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDoboz
DC feszültség besorolása160 VDC
Mélység1.63 "
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték Dia.9 / 16 "
Biztosítéktartó kódBA
Biztosíték hossza7 / 8 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályT
Magasság1.63 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz2.75 "
Max. Amper60
Max. Feszültség300
Felszerelési stílusBehabzsol
Pólusok száma2
Szélesség2.41 "
Vezetékméret14-2 Cu / Al

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkMélységVezetékméretBiztosíték Dia.Biztosíték hosszaMagasságHosszÁr
BUSSMANN T30030-2CR biztosítékblokk, T 30a osztály 300v | AB9ZEF 2GWA5 T30030-2CR2.41 "301.63 "14-6 Cu / Al13 / 32 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€169.80
BUSSMANN T30100-2CR biztosítékblokk, T 100a 300v osztály | AB9ZEL 2GWC1 T30100-2CR3.09 "1002.06 "8-1 / O Cu / Al13 / 16 "2.156 "2.06 "4.81 "€396.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN T30060-2CR Biztosítékblokk 60 A 300vac
€72.15 /Mértékegység