Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN T30100-2CR biztosítékblokk, T 100a 300v osztály | AB9ZEL 2GWC1

BUSSMANN T30100-2CR biztosítékblokk, T 100a osztály, 300v

Raktáron
Tétel: AB9ZEL Típus: T30100-2CRKereszthivatkozás: 2GWC1 / 2GWA9
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
€396.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása300 VAC
Amperage tartomány61 a 100
AC erősítők100
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDoboz
DC feszültség besorolása160 VDC
Mélység2.06 "
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték Dia.13 / 16 "
Biztosíték hossza2.156 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályT
Magasság2.06 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz4.81 "
Max. Amper100
Max. Feszültség300
Felszerelési stílusBehabzsol
Pólusok száma2
Szélesség3.09 "
Vezetékméret8-1 / O Cu / Al

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4455
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkMélységVezetékméretBiztosíték Dia.Biztosíték hosszaMagasságHosszÁr
BUSSMANN T30060-2CR biztosítékblokk 60 A 300vac | AA9KXT 1DT31 T30060-2CR2.41 "601.63 "14-2 Cu / Al9 / 16 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€72.15
BUSSMANN T30030-2CR biztosítékblokk, T 30a osztály 300v | AB9ZEF 2GWA5 T30030-2CR2.41 "301.63 "14-6 Cu / Al13 / 32 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€169.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN T30100-2CR biztosítékblokk, T 100a osztály, 300v
€396.92 /Mértékegység