BUSSMANN T osztályú biztosítékblokkok, 300 Volt


Szűrő
AC feszültség besorolása: 300 VAC , Kiégett biztosíték jelző: Nem , Csatlakozó típusa: Doboz , DC feszültség névleges: 160 VDC , Biztosítékblokk kialakítása: Nyisd ki , Biztosítéktartó kódja: BA , Biztosíték típusa: Ipari , Biztosíték UL osztálya: T , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Max. Feszültség: 300 , Szerelési mód: Behabzsol , Pólusok száma: 2
StílusModellSzélességAC erősítőkMélységVezetékméretBiztosíték Dia.Biztosíték hosszaMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
T30060-2CR
2.41 "601.63 "14-2 Cu / Al9 / 16 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€72.15
B
T30030-2CR
2.41 "301.63 "14-6 Cu / Al13 / 32 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€169.07
C
T30100-2CR
3.09 "1002.06 "8-1 / O Cu / Al13 / 16 "2.156 "2.06 "4.81 "€367.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?