Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN SSU Dobozfedél 15 A 125 V | AA9HZB 1DH49

BUSSMANN SSU dobozfedél 15 A 125 V

Raktáron
Tétel: AA9HZB Modell: SSUKereszthivatkozás: 1DH49

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a biztosítékdoboz fedelét
AC erősítők15
Doboz típusa2-1 / 4 "praktikus doboz
Max. HP1/2
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
Feszültség125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8538908080
Származási országMX

Termék részletek:

    • Jelzőfény (nem)
    • Biztosítéktartók száma (1)
    • Be / ki kapcsoló száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HPÁr
BUSSMANN SOU Dobozfedél 15 A | AA9HGB 1DD98 SOU3/4€43.28
BUSSMANN SRU Dobozfedél 15 A | AA9HZA 1DH48 SRU1/2€61.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN SSU dobozfedél 15 A 125 V
€53.37 /Mértékegység