Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN SOU Dobozfedél 15 A | AA9HGB 1DD98

BUSSMANN SOU doboz fedele 15 A

Raktáron
Tétel: AA9HGB Modell: SOUKereszthivatkozás: 1DD98

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a biztosítékdoboz fedelét
AC erősítők15
Doboz típusa2-1 / 4 "praktikus doboz
Max. HP3/4
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
Feszültség125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8538908080
Származási országMX

Termék részletek:

    • Jelzőfény (nem)
    • Biztosítéktartók száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HPÁr
BUSSMANN SRU Dobozfedél 15 A | AA9HZA 1DH48 SRU1/2€61.14
BUSSMANN SSU Dobozfedél 15 A 125 V | AA9HZB 1DH49 SSU1/2€53.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN SOU doboz fedele 15 A
€43.28 /Mértékegység