Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN SRU Dobozfedél 15 A | AA9HZA 1DH48

BUSSMANN SRU dobozfedél 15 A

Raktáron
Tétel: AA9HZA Modell: SRUKereszthivatkozás: 1DH48

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€61.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a biztosítékdoboz fedelét
AC erősítők15
Doboz típusa2-1 / 4 "praktikus doboz
Max. HP1/2
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
Feszültség125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8538908080
Származási országMX

Termék részletek:

    • Jelzőfény (nem)
    • 125 V-os aljzatok száma (1)
    • Biztosítéktartók száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HPÁr
BUSSMANN SOU Dobozfedél 15 A | AA9HGB 1DD98 SOU3/4€43.28
BUSSMANN SSU Dobozfedél 15 A 125 V | AA9HZB 1DH49 SSU1/2€53.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN SRU dobozfedél 15 A
€61.14 /Mértékegység