Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN S501-800-R biztosíték 800ma S501 250vac - 5 db-os csomag | AB8WUF 2AAL2

BUSSMANN S501-800-R biztosíték 800ma S501 250vac - 5 db

Raktáron
Tétel: AB8WUF Modell: S501-800-RKereszthivatkozás: 2AAL2
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
€49.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésHengeres
Átmérő5mm
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőLittelfuse 219
Biztosíték erősítők800mA
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása1.5 kA 250 VAC mellett
Hossz20 láb.
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8536100040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkPkg. Menny.Ár
BUSSMANN S501-100-R biztosíték 100ma S501 250vac - 5 db-os csomag | AB3XUZ 1VXR2 S501-100-R100mA5€51.46
BUSSMANN S501-10-R biztosíték 10a S501 250vac - 5 db-os csomag | AB3XVA 1VXR3 S501-10-R10A5€53.72
BUSSMANN S501-125-R biztosíték 125ma S501 250vac - 5 db-os csomag | AB3XVB 1VXR4 S501-125-R125mA5€42.08
BUSSMANN S501-160-R biztosíték 160ma S501 250vac - 5 db-os csomag | AB3XVC 1VXR5 S501-160-R160mA5€51.06
BUSSMANN S501-2.5-R biztosíték 2-1/2a S501 250vac - 5 db-os csomag | AB3XVE 1VXR7 S501-2.5-R2.55€44.55
BUSSMANN S501-200-R biztosíték 200ma S501 250vac - 5 csomag | AB8WTV 2AAK1 S501-200-R200mA5€50.82
BUSSMANN S501-250-R biztosíték 250ma S501 250vac - 5 db-os csomag | AB8WTW 2AAK2 S501-250-R250mA5€51.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN S501-800-R biztosíték 800ma S501 250vac - 5 db
€49.76 /csomag