BUSSMANN 5 x 20 mm-es üveg és kerámia biztosítékok: S501 sorozat


Szűrő
Test anyaga: Kerámiai , Testforma: Hengeres , Átmérő: 5mm , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Littelfuse 219 , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Megszakítási besorolás: 1.5 kA 250 VAC mellett , Hossz: 20 láb. , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Névleges feszültség: 250 VAC
StílusModellBiztosíték erősítőkPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
S501-2.5-R
2.55€44.55
A
S501-2-R
2A5€43.77
A
S501-3.15-R
3-15 / 100A5€46.47
A
S501-4-R
4A5€41.96
A
S501-5-R
5A5€46.82
A
S501-6.3-R
6-3 / 10A5€64.67
A
S501-8-R
8A5€48.06
A
S501-10-R
10A5€53.73
A
S501-50-R
50mA5€57.60
A
S501-63-R
63mA5€57.54
A
S501-80-R
80mA5€58.49
A
S501-100-R
100mA5€51.46
A
S501-125-R
125mA5€42.09
A
S501-160-R
160mA5€51.06
A
S501-200-R
200mA5€50.82
A
S501-250-R
250mA5€51.06
A
S501-500-R
500mA5€44.48
A
S501-800-R
800mA5€49.76

5 x 20 mm-es üveg és kerámia biztosítékok: S501 sorozat

A Bussmann üveg és kerámia mini biztosítékok gyors működésű, kis törésű kapacitású gyűrűs biztosítékok, amelyeket az elektronikus áramkörök túláramvédelmére terveztek. Ezek a kerámia csövek ezüstözött (50 mA-400 mA) és nikkelezett (500 mA-10 A) végzárókkal vannak felszerelve, opcionális tengelyirányú vezetékekkel a lyukon keresztül történő szereléshez. Válasszon a Bussmann üveg és kerámia biztosítékok közül, amelyek 100 mA, 10 A, 125 mA, 160 mA névleges teljesítményű Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?