BUSSMANN PLU111-WH DIN Rail Terminal Block, Wire to Wire, 600V, 70A, 6 Position

Raktáron
Tétel: BD4UAJ Modell: PLU111-WH

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€74.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
színekfehér
Szín / Befejezésfehér
Csatlakozási módCsavar
Jelenlegi minősítés70A
Hossz47.49mm
Pozíciók száma6 pozíció
CsomagolásTömeg
Hangmagasság15.88mm
A termék típusaDIN sín sorkapcsok
típusVezetékről vezetékre
Feszültség600V
Feszültségértékelés600V
Szélesség46.99mm
Vezetékmérő18 AWG - 4 AWG
Huzalmérő max4 AWG
Huzalmérő min18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 136.35

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségJelenlegi minősítésHosszSzélességVezetékmérőHuzalmérő maxHuzalmérő minFelszerelési stílusÁr
BUSSMANN NDN3-WH Din Rail sorkapocs, 42.41 mm hosszú, 600V, 30A, Fehér | BC8BZM NDN3-WH600V30A42.41mm23.87mm22 AWG - 10 AWG10 AWG22 AWGDIN sínre szerelhető€8.11
BUSSMANN PDB220-3 sorkapocs, 175A | BC8DXQ PDB220-3-175A-----Csavar€83.73
BUSSMANN PDB371-3 sorkapocs, 310A | BC8FKK PDB371-3-310A-----Csavar€183.85
BUSSMANN HH-REC sorkapocs | BC8TMM HH-REC--------€10.85
BUSSMANN NDNLFD1-WH Din Rail sorkapocs, 15A, 600V, Fehér | BC8TYR NDNLFD1-WH600V15A--22 AWG - 8 AWG8 AWG22 AWGDIN sínre szerelhető€23.86
ajánlatkérés
BUSSMANN NFT3-A01 sorkapocs | BC9BMP NFT3-A01--------€9.63
BUSSMANN C7021-02N-M6-4-R sorkapocs, 115A, hőre lágyuló | BD2LJV C7021-02N-M6-4-R300V115A36.1mm36.1mm---Csavar€48.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN PLU111-WH DIN Rail Terminal Block, Wire to Wire, 600V, 70A, 6 Position
€74.25 /Mértékegység