Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 9933-05-BQ eldobható szűrő, nylon, 1/4 csőben - PK10 | AD7YQQ 4HEV4

PARKER 9933-05-BQ eldobható szűrő, nylon, 1/4 csőben - PK10

Raktáron
Tétel: AD7YQQ Modell: 9933-05-BQKereszthivatkozás: 4HEV4
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
€490.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaNejlon
Tál mérete0.003 oz.
Drain Port mérete1/4 "cső
Szűrő MediaMikroszálas
Ház anyagaNejlon
Max. Folyam6.3 cfm
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet230 fok F
Teljes magasság3.28 "
Teljes szélesség1"
Csőméret1/4 "cső
MéretMiniatűr

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Parker 9933-05-BQ Balston szűrő, amelyet nagy hatékonyságú gáz- és folyadékszűrésre terveztek levegőlogikai eszközökben és környezeti mintavevő egységekben
    • Tartalmaz egy mikroszálas szűrőpatront, amely tartósan csatlakozik egy lezárt műanyag tartóhoz, amelynek maximális nyomása 125 psi
    • Nylon házban érkezik, amely ideális a nagynyomású körülményeknek és a kemény ipari környezetnek

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 9933-05-BQ eldobható szűrő, nylon, 1/4 csőben - PK10
€490.00 /csomag